Pistorasialista, jossa katkaisija 6

Tuote nro.: 081176 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistorasioiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistorasioiden lukumäärä 6
    Listan pituus 400 mm
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Kaapelin rakenne 3G1,5
    Kaapeliluokka H05VV-F
    Kaapelin pituus 3 m
    230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 6
    Tuotetyyppi Pistorasialista
    Pistoketyyppi, tulo F

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081176 6
    EAN / GTIN 4007123643264
    Valmistajan numero 1150650316

    Kuvaus

    Malli:

    Pistorasialista 6-os. musta, 3m H05VV-F 3G1,5 kumikaapeli.
    Pistorasiat 90° kulmassa
    , soveltuu siksi parhaiten kulmapistokkeille.
    Erikoispitkät etäisyydet mahdollistavat verkkolaitteiden käytön.
    Turvakytkin valaistu, kaksinapaisesti kytkettävissä päälle/pois.
    Kiinnitysmahdollisuus 4-pistekiinnityksellä lujasti esimerkiksi seinään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin