Pistorasialista, ylijännitesuoja 8

Tuote nro.: 081163 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistorasioiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistorasioiden lukumäärä 8
Listan pituus 630 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin pituus 2,5 m
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 8
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Valmistajan numero 1883340318

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja kotelo, kaapelisisääntulo suojassa sijaitsevaa kytkintä vastapäätä helppokäyttöisyyden vuoksi, lisäksi ripustuskoukku.
Ylijännitesuoja (13000  A) estää liitettyjen laitteiden sähkökatkokset haitallisten ylijännitteiden jälkeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin