Kaapelikotelo, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 15V

Tuote nro.: 081157 15V
Hinta per 1 kpl (3,89 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 15 V
Verkkojännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali PVC
Kaapelin pituus 15 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081157 15V
EAN / GTIN 4003644013623
Valmistajan numero FKBB15T
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Kestävä kaapelikotelo on valmistettu murtumattomasta muovista. Helppo ulos- ja sisäänkelaus. 4 pistorasiaa ja ylikuumenemissuoja.
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin