{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
Listan pituus | 385 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin pituus | 2 m | |
Virtakytkin | ei | |
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Pistorasialista | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 230 V |
Tuotekoodi | 081156 4 | |
EAN / GTIN | 4007123575930 | |
Valmistajan numero | 1159960 |