Kaapelikotelo, Tyyppi: 15V

Tuote nro.: 081155 15V
(3,16 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
392 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 15 V
Verkkojännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H05V V-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali PVC
Kaapelin pituus 15 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081155 15V
EAN / GTIN 4003644013616
Valmistajan numero KBB15T

Kuvaus

Malli:

Kestävä kaapelikotelo on valmistettu murtumattomasta muovista. Helppo ulos- ja sisäänkelaus. 4 pistorasiaa ja ylikuumenemissuoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin