{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Pistorasioiden lukumäärä | 8 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapeliluokka | H05VV-F | |
Kaapelin pituus | 3 m | |
ylijännitesuoja taattu enint. | 16 A | |
Virtakytkin | kyllä | |
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 8 | |
Tuotetyyppi | Pistorasialista | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 230 V |
Tuotekoodi | 081154 8 | |
EAN / GTIN | 4007123677115 | |
Valmistajan numero | 1391010800 |