6-kertainen pistorasialista litteällä pistokkeella 6

Tuote nro.: 081153 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistorasioiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verkkotaajuus 50 Hz
Pistorasioiden lukumäärä 6
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin pituus 2 m
Virtakytkin kyllä
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 6
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 230 V

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081153 6
EAN / GTIN 4007123641109
Valmistajan numero 1153320100

Kuvaus

Malli:

Comfort-Line Plus -pistorasialista, litteä pistoke, 6-kertainen, valkoinen, 2 m, H05VV-F 3G1,5
  • Kaunis muotoilu.
  • Pistorasiat on asetettu 90°:n kulmaan.
  • Sopii hyvin kulmapistokkeiden liitäntään.
  • Sisältää innovatiivisen, käytännöllisen, tilaa säästävän litteän pistokkeen.
  • Pistorasioiden leveä väli mahdollistaa verkkolaitteiden käytön.
  • Valaistu, kaksinapaisesti kytkettävä/katkaistava turvakytkin.
  • Optimaalinen kiinnitysmahdollisuus ruuvirei’illä, joilla pistorasialista voidaan asentaa helposti esimerkiksi seinään.
  • Pistorasiat, joissa on parannettu kosketussuoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin