6-kertainen pistorasialista, jossa katkaisija 6

Tuote nro.: 081152 6
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistorasioiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verkkotaajuus 50 Hz
Pistorasioiden lukumäärä 6
Listan pituus 355 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin pituus 1,5 m
Virtakytkin kyllä
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 6
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 230 V

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081152 6
EAN / GTIN 4007123647903
Valmistajan numero 1153260000

Kuvaus

Malli:

Ecolor-pistorasialista, 6-kertainen, musta, 1,5 m, H05VV-F 3G1,5.
  • Tyylikäs, kapea, ajaton ja laadukas muotoilu
  • Kiillotettu pinta
  • Sukopistorasiat 45°, myös kulmapistokkeille
  • Valaistu, kaksinapaisesti kytkettävä/katkaistava turvakytkin
  • Pistorasiat, joissa on parannettu kosketussuoja

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin