{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | VARTA Speed Charger 38 W | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz - 60 Hz | |
Latauspaikkoien enimmäismäärä | 2 | |
USB-latauspaikkojen määrä | 2 | |
Pituus | 80 mm | |
Leveys | 35 mm | |
Korkeus | 195 mm | |
Tuotetyyppi | Laturi |
Tuotekoodi | 081149 2 | |
EAN / GTIN | 4008496066162 |