{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP X4 | |
tyyppi | 250 | |
Nimellisteho | 3,5 kW | |
Leveys | 227 mm | |
Syvyys | 212 mm | |
Korkeus | 305 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
250 V:n pistorasioiden lukumäärä | 6 | |
Tuotetyyppi | Energiahaaroitin | |
Pistoketyyppi, tulo | F |
Tuotekoodi | 081142 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015771 | |
Valmistajan numero | KVE6000 |