Siirrettävä energiahaaroitin maihin F, B, PL, CZ 400

Tuote nro.: 081140 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 227 mm
Syvyys 212 mm
Korkeus 305 mm
Valovirta 2 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
250 V:n pistorasioiden lukumäärä 4
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 2
Tuotetyyppi Energiahaaroitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081140 400
EAN / GTIN 4003644021093
Valmistajan numero FKVM402016

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä jatkopistorasia, tukeva, kovakumipinnoitettu kotelo. 2,5 m2,5 metrin liitäntäjohto H07RN-F 3G2,5, sukopistoke 250 V.
Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin