Jatkokaapelikela, kokomuovi 25B2

Tuote nro.: 081133 25B2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite 400 V
Nimellisteho avattuna 5500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 5G2,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Kotelon materiaali Kokomuovi
Kaapelin pituus 25 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081133 25B2
EAN / GTIN 4003644022519
Valmistajan numero K7D2516Q2TH

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, ylikuumenemissuoja. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
  • 400 V CEE-tuloliitin 16 A.
  • 1× 400 V:n CEE-lähtöpistorasia 16 A, itsesulkeutuva kansi ja lämpösuojakytkin.
  • 2× 250 V vakiosuojakosketinpistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Vedenpoistourat.
  • Helppo kiinnittää seinään.

Suuri ja laadukas kokomuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm, sisältää lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
Pyörivä kääntökahva, joka mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tarkastusdirektiivi:

Vastaa määräyksiä DGUV I 203-006 (aikaisemmin BGI 608) ja DGUV I 203-005 (aikaisemmin BGI 600).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin