LED-valonheitin ja jalusta 50 W

Tuote nro.: 081123 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellisjännite 230 V
    Valovirta 2 250 lm - 4 000 lm
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Kokonaispituus 360 mm
    Kokonaisleveys 300 mm
    Kokonaiskorkeus 350 mm
    Liitäntäkaapelin pituus 5 m
    Tuotetyyppi Lamppu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081123 50
    EAN / GTIN 4003644019380
    Valmistajan numero HSS50LEDH

    Kuvaus

    Malli:

    Korkeudeltaan portaattomasti säädettävä ja ulosvedettävä jalusta 0,8 - 1,75 m, katkaisimella varustettu LED-valonheitin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin