Muovinen kaapelikela, 3 pistorasiaa, Tyyppi: 40N

Tuote nro.: 081116 40N
(5,29 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin pituus 40 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Valmistajan numero G2Y40NTFHK

Kuvaus

Malli:

GS-merkintä
Muovinen kaapelikela. Kaapelin päässä kestävä 3-osainen pistorasia, täysin maadoitettu, roiskevesisuojattu, IP44.
3-osainen pistorasia, itsesulkeutuvat suojakannet. Käytettäväksi jatkuvasti ulkotiloissa. Vastaa normia BGI 600 (teollisuus). Roiskevesisuojattu IP 44.
Neopreenikaapeli

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin