{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
Verkkojännite | 250 V | |
Kaapeliluokka | H07BQ-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Panssarikaapeli | |
Kotelon materiaali | Kokomuovi | |
Kaapelin väri | oranssi | |
Kaapelin pituus | 40 m | |
Pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
Soveltuu maihin | Ranska | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela |
Tuotekoodi | 081112 SR | |
EAN / GTIN | 4003644022571 | |
Valmistajan numero | FK7SR40QTFH | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |