{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Nimellisteho avattuna | 3500 (16 A) W | |
Kaapeliluokka | H07BQ-F | |
Kaapelin rakenne | 3G2,5 | |
Kaapelin materiaali | Panssarikaapeli | |
Kaapelin väri | oranssi | |
Kaapelin pituus | 40 m | |
Pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
Diagnoosijärjestelmä saatavilla | kyllä | |
Soveltuu maihin | F, B, PL, CZ | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela |
Tuotekoodi | 081109 40B2 | |
EAN / GTIN | 4003644023547 | |
Valmistajan numero | FK740Q2TF000 |