{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 1 (K1) BGI:n mukaan | |
Verkkojännite | 250 V | |
Nimellisteho avattuna | 3500 (16 A) W | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopreeni | |
Kotelon materiaali | teräspelti | |
Kaapelin pituus | 40 m | |
Pistorasioiden lukumäärä | 3 | |
Diagnoosijärjestelmä saatavilla | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela |
Tuotekoodi | 081105 40N | |
EAN / GTIN | 4003644004744 | |
Valmistajan numero | K2S40NTF000 | |
Manufacturer | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |