{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Nimellisteho avattuna | 3500 (16 A) W | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Kaapelin pituus | 40 m | |
Pistorasioiden lukumäärä | 3 | |
Diagnoosijärjestelmä saatavilla | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela |
Tuotekoodi | 081104 40N | |
EAN / GTIN | 4003644024124 | |
Valmistajan numero | FK7A40NTF |