{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | 410 | |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | |
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) | 13 mm | |
Läpivirtausarvo | 4 000 l/min | |
Tuotetyyppi | Liitäntä |
Tuotekoodi | 080328 13 | |
EAN / GTIN | 7391390285737 | |
Valmistajan numero | 304102005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Turvaliitin letkuliitännällä, Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta): 13mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
46,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Läpivirtausarvo | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Liitäntä | Liitäntä | Liitäntä |