Turvaliitin letkuliitännällä 11 mm

Tuote nro.: 080328 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 410
Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) 11 mm
Läpivirtausarvo 4 000 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080328 11
EAN / GTIN 7391390295422
Valmistajan numero 304102004

Kuvaus

Malli:

eSafe-turvakytkin vastaa ISO-standardia 4414 ja standardia EN 983. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua).
Virtaus: 4000 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.
Materiaali: Sinkitty teräs / messinki
Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
  • Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.
  • Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
  • Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
  • Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.

Käyttö:

Tehon lisäykseen, taloudellisuuden ja turvallisuuden parantamiseen teollisuuden paineilmajärjestelmillä alhaisen liitäntätehon ja kompaktin ja helposti käsiteltävän muotoilun ansiosta.

Ohje:

Paineilmaturvakytkin CEJN Sarja 410 eSafe (mukana ilmaustoiminto) vastaa eurooppalaista standardia 10.4 (nimellis-Ø 10,4 mm, läpivirtaus jopa 4000 l/min.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin