Malli:
eSafe-turvakytkin vastaa ISO-standardia 4414 ja standardia EN 983. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua).
Virtaus: 4000 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.
Materiaali: Sinkitty teräs / messinki
Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
- Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.
- Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
- Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
- Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.
Käyttö:
Tehon lisäykseen, taloudellisuuden ja turvallisuuden parantamiseen teollisuuden paineilmajärjestelmillä alhaisen liitäntätehon ja kompaktin ja helposti käsiteltävän muotoilun ansiosta.
Ohje:
Paineilmaturvakytkin CEJN Sarja 410 eSafe (mukana ilmaustoiminto) vastaa eurooppalaista standardia 10.4 (nimellis-Ø 10,4 mm, läpivirtaus jopa 4000 l/min.