Malli:
Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
- Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä liitosvoimalla.
- Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
- Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
- Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.
eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.
Käyttö:
Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.
Ohje:
CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.