{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Raaka-aine | Teräsliitin | |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | |
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) | 8 mm | |
Läpivirtausarvo | 950 l/min | |
Tuotetyyppi | Liitäntä |
Tuotekoodi | 080278 8 | |
EAN / GTIN | 7391390419026 | |
Valmistajan numero | 103102003 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä, Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta): 8mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
22,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Läpivirtausarvo | 950 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Raaka-aine | Teräsliitin | ||
Tuotetyyppi | Liitäntä | Liitäntä | Liitäntä |