Turvaliitin, sisäkierre Sisäkierre 1/2 tuuma

Tuote nro.: 080271 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitännän sisäkierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin käyttöpaine 16 bar
    Liitännän sisäkierre 1/2 tuuma
    Läpivirtausarvo 2 250 l/min
    Tuotetyyppi Liitäntä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 080271 1/2
    EAN / GTIN 4062406294991
    Valmistajan numero 080271 1/2

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.
    Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa standardeja ISO 4414 ja EN 983.

    Ohje:

    Sopivat suukappaleet numeroilla 080290 - 080293.
    GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-ø 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Turvaliitin, sisäkierre Sisäkierre 1/2 tuuma

    Turvaliitin, sisäkierre Sisäkierre 1/2 tuuma

    pyynnöstä
    Varastossa
    25 kappaletta varastossa
    22,48 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    17 kappaletta varastossa
    25,88 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Liitännän sisäkierre 1/2 1/2
    Läpivirtausarvo 2 250 2 250
    Suurin käyttöpaine 16 16
    Tuotetyyppi Liitäntä Liitäntä

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin