Magneettipidin musta, Varren koko: H1

Tuote nro.: 080263 H1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 040 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

65 mm
Raaka-aine muovi
Paino 250 g
Tuotetyyppi Magneettipidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Valmistajan numero 080263 H1

Kuvaus

Malli:

Suurella pitovoimalla varustetut magneettipitimet takaavat turvallisen työpaikan ilman kompastumisvaaraa.
  • Kuminen kosketuspinta kestää öljyä ja estää naarmuuntumisen.
  • Kaksi erikseen käytettävää vyöhykettä (esim. paineilmapistooli ja letku).

Sopii:

Nro 080125 koko 100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin