Puhallus- ja ruiskupistoolit, säädeltävät sis. magneettipitimen ja vesiletkun

Tuote nro.: 080259
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
Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Läpivirtausarvo 200 l/min - 1 200 l/min
vesiletku sisältyy kyllä
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080259
Kopioi
EAN / GTIN 2050001762900
Kopioi
Valmistajan numero 309589900
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.
Sis. magneettipitimen ja 3 m:n jäähdytys- ja voiteluaineenkestävän vesiletkun (8×12 mm), jossa on 1/4 tuuman liitäntä.