Turvapuhalluspistooli, kiinteä putki ”StarTip” Ilmaliitäntä

Tuote nro.: 080254
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Läpivirtausarvo 100 l/min - 1 100 l/min
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080254
EAN / GTIN 7391390395832
Valmistajan numero 302103153
Valmistaja CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.
Turvapuhalluspistooli, jossa ääntä vaimentava suutin, säädettävä virtausmäärä.
Sisältää teräksisen liitinnipan 1/4 tuumaa.

Ohje:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin