Puhallus- ja ruiskupistoolit, säädeltävät Vesiliitäntä

Tuote nro.: 080253
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Läpivirtausarvo 200 l/min - 1 200 l/min
Nesteen läpivirtausarvo 7 l/min - 46 l/min
Ilman läpivirtausarvo 200 l/min - 1 200 l/min
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080253
EAN / GTIN 7391390268860
Valmistajan numero 302100430

Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.
Puhallus- ja ruiskupistooli, jossa Jet-suutin, säädettävä suihku (voimakkaasta kevyeen) ja säädettävä läpivirtaus (ilma: 200−1200 l/min., neste: 7−46 l/min).
Sis. teräs-nestenipan.

Ohje:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.
Vesiliitäntään sopiva pikaliitin nrolla 080149 koko 1/2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin