{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 190 mm | |
Leveys | 43,5 mm | |
Kotelon materiaali | alumiini | |
Suurin käyttöpaine | 15 bar | |
Kiinnityskierre | 1/4 tuuma | |
Yksikierteinen | 3/4 tuuma | |
Lämpötila-alue | −20 °C - 200 °C | |
Haaroitinliitäntöjen lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Jakosuutin | |
Väri | pun. |
Tuotekoodi | 080209 4 | |
EAN / GTIN | 4062406605018 | |
Valmistajan numero | 080209 4 |