{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotetyyppi | Vuodonilmaisin | |
Käyttölämpötila | −5 °C - 50 °C | |
Työtaajuus | 40 (+/- 2) kHz | |
Laser | Aallonpituus 630-660 nm | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Liitäntämuoto | 3,5 mm:n jakkipistoke; Virtaliitäntä | |
Näyttötapa | 3,5 tuuman TFT-kosketuspaneeli, taustavalaistu | |
Likaisuusaste | 2 | |
Säilytyslämpötila | −20 °C - 60 °C | |
Käyttöaika | 10 h | |
Laserluokka | Luokka 2 | |
Latausaika akkua kohti | 4 h | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Korkeus | 280 mm | |
Paino sisältää akun | 0,55 kg | |
Vaihdettava akku | ei | |
IP-suojausluokka | IP 20 | |
akun jännite | 7,4 V | |
Liitäntä | USB-rajapinta | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Käyttö | Sisätilat | |
Pituus | 263 mm | |
Leveys | 96 mm |
Tuotekoodi | 080198 LS250 | |
EAN / GTIN | 4067263097983 | |
Valmistajan numero | 206419 |