Paineilma-renkaantäyttölaite Momenttipistoke, Tyyppi: PRO

Tuote nro.: 080148 PRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 bar - 12 bar
Letkun pituus 1 000 mm
Tuotetyyppi Renkaantäyttölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681
Valmistajan numero 080148 PRO

Kuvaus

Malli:

Kestävä ammattikäyttöön sopiva renkaantäyttölaite suojatulla painemittarilla ⌀ 80 mm. Täyttöä ja paineen alentamista voidaan ohjata laukaisuvivulla. Kalibroitu malli. Mukana teräksinen liitinnippa kytkimelle NW 7,2 – 7,8.

Ohje:

Tarkkuusluokka 2,5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin