Ruiskutuspistooli, Tyyppi: SPR

Tuote nro.: 080144 SPR
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi SPR
Suurin käyttöpaine 12 bar
Suurin käyttölämpötila 90 °C
Ilman läpivirtausarvo 95 l/min - 410 l/min
Virtausarvo 5 bar 286 l/min
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080144 SPR
EAN / GTIN 4047322722131
Valmistajan numero 100307
Valmistaja Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Kuvaus

Malli:

Ruiskutuspistooli, suora ruiskuputki ja muovisäiliö, matta punainen, vetoisuus 1 litra.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin