Varasuutin AIR-puhalluspistooliin 3

Tuote nro.: 080126 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 6 mm
Pituus 100 mm
Osien määrä 1
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080126 3
EAN / GTIN 4062406581275

Kuvaus

Malli:

Taivutettu suutin 100 mm, ø 6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin