Suutinsarja, 7 osaa puhalluspistooliin, Tyyppi: AIR

Tuote nro.: 080124 AIR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 255 mm
Leveys 145 mm
Korkeus 45 mm
Säilytykseen ABS-muovilaatikko
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Valmistajan numero 080124 AIR
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muovisuutisarja, 7 osaa GARANT-puhalluspistooliin, käyttöpaine enintään 15 bar.

Sisältö:

Taivutettu suutin 100 mm ⌀ 6 mm, taivutettu muovisuutin 100 mm ⌀ 6 mm, äänenvaimennettu OSHA-muovisuuttimet, leveä suutin, pitkään metallisuuttimeen asetettava kumisuutin.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytetään paineilmalla.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä nesteiden, muiden kaasujen tai paineilmapullojen kanssa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Ei saa suunnata henkilöihin tai eläimiin.
  • Suurinta sallittua työpainetta ei saa ylittää.
  • Letkua ei saa taittaa tai kuormittaa.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Ei sovellu lasten käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin