PU-kierreletku 3/8 tuumaa, käännettävä liitos ja taipumissuoja 7,5 m

Tuote nro.: 080106 7,5
(17,48 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PU-kierreletku
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 7,5 m
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080106 7,5
EAN / GTIN 4047322540285
Valmistajan numero 140229

Kuvaus

Malli:

Letku polyuretaania, sen vuoksi erittäin joustava, äärimmäisen suuri palautusvoima, vähäiset painehäviöt ja vähäiseksi jäävä taipuma. Lämpötilankestävä -40 / + 60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana käännettävä liitos ja taipumissuojajousi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin