{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | PU-kierreletku | |
Letkun ulko-⌀ | 8 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 5 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 3 m | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080101 3 | |
EAN / GTIN | 4047322540216 | |
Valmistajan numero | 140222 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
PU-kierreletku 1/4 tuumaa, käännettävä liitos ja taipumissuoja, Käytettävissä oleva letkun pituus: 3m
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
|
|
Materiaali | PU-kierreletku | ||
Suurin käyttöpaine | 10 bar | 10 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 3 m | 3 m | 3 m |
Letkun ulko-⌀ | 8 mm | 16 mm | 12 mm |
Letkun sisä-⌀ | 5 mm | 11 mm | 8 mm |
Lämpötila-alue | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C | |
Tuotetyyppi | Letku | Letku | Letku |