Letkukela, alumiinivalukotelo, Tyyppi: 20

Tuote nro.: 080074 20
Hinta per 1 kpl (25,24 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon leveys 380 mm
Kotelon syvyys 155 mm
Kotelon korkeus 375 mm
Kotelon materiaali alumiini
Liitäntä lähtö 3/8 tuuma
Liitäntä tulo 3/8 tuuma
Suurin käyttöpaine 20 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 20 m
Letkun materiaali Polyvinyylikloridi
Tuotetyyppi Letkukelat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080074 20
EAN / GTIN 4030704030092
Valmistajan numero 03 009
Valmistaja RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Kuvaus

Malli:

Letkukela, jossa ohjattu, kestävillä teräsjousilla toimiva sisään- ja uloskelausautomatiikka ja monta lukitusporrasta joka kierroksella.
Avoin letkukela, alumiinivalurunko, sinkityt, käännettävät letkukaaret ja lujatekoinen, nailonvahvisteinen PVC-letku.

Käyttö:

Soveltuu ilmalle.
Työteho ja ergonomia paranevat vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun letkut eivät kiemurtele lattialla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin