{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | PVC-letku, kolmikerroksinen, polyesterikuituvahvistettu | |
Suurin käyttöpaine | 15 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 15 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 9 mm | |
letkun pituus | 50 m | |
Väri | läpinäkyvä | |
Lämpötila-alue | −15 °C - 60 °C | |
Elintarvikehyväksyntä (VO/2011) | kyllä | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080042 9 | |
EAN / GTIN | 3506110929738 | |
Valmistajan numero | 092973 | |
Valmistaja | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |