Kudosletku läpikuultava, PVC 13 mm

Tuote nro.: 080042 13
(3,29 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkun sisä-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaali PVC-letku, kolmikerroksinen, polyesterikuituvahvistettu
    Suurin käyttöpaine 15 bar
    Letkun ulko-⌀ 20 mm
    Letkun sisä-⌀ 13 mm
    letkun pituus 50 m
    Väri läpinäkyvä
    Lämpötila-alue −15 °C - 60 °C
    Elintarvikehyväksyntä (VO/2011) kyllä
    Tuotetyyppi Letku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 080042 13
    EAN / GTIN 3506110938211
    Valmistajan numero 093821

    Kuvaus

    Modelis:

    Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluoštu sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.
    TCN-AL, lanksti, slėgiui atspari ir patvari žarna. Itin atspari chemikalams. Darbinis slėgis 15 bar. Leidžiamas sąlytis su maisto produktais (VO/2011 - A/B/C kategorija).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin