{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | PVC-letku, kolmikerroksinen, polyesterikuituvahvistettu | |
Suurin käyttöpaine | 15 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 20 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 13 mm | |
letkun pituus | 50 m | |
Väri | sininen | |
Lämpötila-alue | −15 °C - 60 °C | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080036 13 | |
EAN / GTIN | 3506111047806 | |
Valmistajan numero | 104780 |