Digitaalinen manometri, Näyttöalue: 0-10bar

Tuote nro.: 080031 0-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Näyttöalue (bar) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre 1/4” AG tuuma
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Pituus 30 mm
Leveys 30 mm
Korkeus 36,8 mm
Manometrin näyttöalue 0 bar - 10 bar
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Hydraulinen manometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080031 0-10
EAN / GTIN 4047322540162
Valmistajan numero 140218

Kuvaus

Malli:

Taustavalaistuksella varustetussa digitaalisessa painemittarissa on vankka muovikotelo, ja se on tarkoitettu paineen valvontaan ja myrkyttömien, syövyttämättömien kaasujen mittaukseen kuivissa, öljyttömissä kohteissa.
3-numeroinen ja 7-osainen taustavalaistu LCD-näyttö.

Toimituksen sisältö:

Sis. nappipariston CR2032.

Ohje:

Yhteensopiva nappiparisto, nro 081560 CR2032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin