Huoltoyksikkö 2-osainen, asennettu, Sisäkierteen ⌀: 1/4tuuma

Tuote nro.: 080015 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisäkierteen ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus (k) 190 mm
2-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) 93 mm
Sisäkierteen ⌀ 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Huoltoyksikkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Valmistajan numero 120976

Kuvaus

Malli:

Moduulirakenteinen huoltoyksikkö (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.
Huoltoyksikkö, 2-osainen, asennettu, mukana paineenalennin, sumutinvoitelija ja suodatin.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin