Akkukäyttöinen kompressori M18FAC

Tuote nro.: 079844 M18FAC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä M18FAC
    Tehonkulutus 0,4 kW
    Maksimipaine (ilman-) 9,31 bar
    suurin imuteho 126 l/min
    Suurin täyttöteho 74 l/min
    Painesäiliön tilavuus 7,6 l
    Paino 14,4 kg
    Toimintaääni 68 dB(A)
    Pituus 500 mm
    Leveys 500 mm
    Korkeus 500 mm
    akun jännite 18 V
    Tuotetyyppi Kompressori

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079844 M18FAC
    EAN / GTIN 4058546325626
    Valmistajan numero 4933472166

    Kuvaus

    Malli:

    M18 FUEL™ -akkukompressori. 2,8 baarin paineilmalla ja tehokkaalla 48 l / m syöttömäärällä voidaan käyttää tavallisia naulaimia ja nitojia. Äänenpainetaso vain 68 dB(A) miellyttäviin työoloihin.

    Toimituksen sisältö:

    Versio ilman akkuja ja laturia.

    Ohje:

    Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.
    Sopiva akku-aloitussarja löytyy numerolla 073833 koko M18HNRG12.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin