Paineilma-talttavasara, Tyyppi: P2551

Tuote nro.: 079730 P2551
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä P2551
Työkalunpitimen mitta 12,7 mm
Työkalunpitimen muoto Nelikulma
Enimmäisilmantarve 480 l/min
Iskutiheys 40 Hz
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 2,95 kg
Toimintaääni 85 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6,7 m/s2
Pituus 435 mm
Tuotetyyppi Talttavasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079730 P2551
EAN / GTIN 7322590037031
Valmistajan numero 8425010351
Valmistaja Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Kuvaus

Malli:

Kätevä talttavasara talttaamiseen ja katkaisuun.
Erittäin hyvin tärinää vaimentava.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin