{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 140EP | |
Enimmäisilmantarve | 30 l/min | |
Iskutiheys | 190 Hz | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/8 tuuma | |
Paino | 0,2 kg | |
Toimintaääni | 75 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Pituus | 140 mm | |
Tuotetyyppi | Kaiverruskynä |
Tuotekoodi | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |