{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 10850 | |
Enimmäisilmantarve | 28,2 l/min | |
Iskutiheys | 233 Hz | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Paino | 0,26 kg | |
Toimintaääni | 79 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Pituus | 108 mm | |
Tuotetyyppi | Kaiverruskone |
Tuotekoodi | 079708 10850 | |
Valmistajan numero | 10850 |