Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone 58436

Tuote nro.: 079656 58436
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Dynalocke 152 mm
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 654 l/min
Hiomalaikan ⌀ 150 mm
Imurityyppi Ulkoinen
Liikepituus 5 mm
Paino 1,3 kg
Toimintaääni 82 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,67 m/s2
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Valmistajan numero 58436

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. Hyvä käyttömukavuus kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori, terässylinteri, alhainen melutaso.
Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusimuun.
Yhdistelmähiomakone, mahdollistaa epäkeskisen työstön karkeassa ja keskikarkeassa hionnassa. 5 mm:n isku ja pyörivä työstö voimakkaaseen hiontaan. Liitäntämahdollisuus ulkoiselle imulaitteelle.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ohje:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.
Tarrahiomalaikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin