{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Antoteho | 250 W | |
Enimmäiskierrosluku | 28 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 78 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Kiristysholkkien ⌀ | 6 mm | |
Paino | 0,5 kg | |
Toimintaääni | 76,2 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,6 m/s2 | |
Pituus | 200 mm | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079456 7405 | |
EAN / GTIN | 015451781507 | |
Valmistajan numero | 8941074050 |