{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | G2422-1 | |
Antoteho | 350 W | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 618 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Paino | 0,7 kg | |
Toimintaääni | 77 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,4 m/s2 | |
Pituus | 277 mm | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079452 G2422 | |
EAN / GTIN | 7322590011086 | |
Valmistajan numero | 8423031247 |