Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: SPM60R

Tuote nro.: 079440 SPM60R
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Antoteho 85 W
Enimmäiskierrosluku 60 000 min-1
Enimmäisilmantarve 230 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Kiristysholkkien ⌀ 3 mm
Paino 0,17 kg
Toimintaääni 68 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Pituus 140 mm
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079440 SPM60R
EAN / GTIN 2050002005471

Kuvaus

Malli:

ATA − paineilmasuorahiomakone3 mm:n kiristysholkeilla hienoihin jyrsintä-, hionta- ja kaiverrustöihin. Sisäänrakennettu esisuodatin.
85 W:n suorahiomakone, erinomainen käyttömukavuus, maksimaalinen kierrosluku 60 000 rpm.
  • Kapea muotoilu työskentelyyn ahtaissa tiloissa.
  • Irrotettava kiristysholkkisuoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin